Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5324-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 Point | AF8AFR 24AJ28

PROTO J5324-TT Tether Ready Socket 1/2" Drive 3/4" 12 Points

På lager
Vare: AF8AFR Modell: J5324-TTKryssreferanse: 24AJ28
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
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -kontakt
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
SokkeldybdeDyp
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5412-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 3/8 inch 12 Point | AF8AEP 24AJ02 J5412-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "standard373NOK
PROTO J5414-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 7/16 inch | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "standard377NOK
PROTO J5416-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 Point | AF8AER 24AJ04 J5416-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "standard376NOK
PROTO J5418-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 9/16 inch | AF8AET 24AJ05 J5418-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.5 "9 / 16 "standard377NOK
PROTO J5420-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 5/8 inch Standard | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.5 "5 / 8 "standard388NOK
PROTO J5422-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 11/16 inch | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.5 "11 / 16 "standard394NOK
PROTO J5424-TT Tether Ready Socket 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 Point | AF8AEW 24AJ08 J5424-TTFull polskTether Ready -kontakt12Hex1.5 "3 / 4 "standard407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5324-TT Tether Ready Socket 1/2" Drive 3/4" 12 Points
494NOK / enhet