Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5116 Momentadapter 1/2 In | AB3ADZ 1Q813

PROTO J5116 dreiemomentadapter 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3ADZ Modell: J5116Kryssreferanse: 1Q813
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentadapter
Kjørestørrelse3 / 8 "
Total lengde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J5112 Momentadapter 3/8 In | AB3ADX 1Q811 J51123 / 8 "2 11 / 16 "289NOK
PROTO J5114 Momentadapter 7/16 In | AB3ADY 1Q812 J51143 / 8 "2.75 "280NOK
PROTO J5118 Momentadapter 9/16 In | AB3AEA 1Q814 J51183 / 8 "2 13 / 16 "315NOK
PROTO J5120 Momentadapter 5/8 In | AB3AEB 1Q815 J51203 / 8 "2.875 "323NOK
PROTO J5122 Momentadapter 11/16 In | AB3AEC 1Q816 J51223 / 8 "2 15 / 16 "331NOK
PROTO J5124 Momentadapter 3/4 In | AB3AED 1Q817 J51243 / 8 "2 15 / 16 "338NOK
PROTO J5128 Momentadapter 7/8 x 2 In | AB3AEE 1Q819 J51287 / 8 "2"385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5116 dreiemomentadapter 1/2 tommer
283NOK / enhet