Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J49332 Punch Roll Pin 3/32 In | AB3ADM 1Q764

PROTO J49332 Punch Roll Pin 3/32 In

På lager
Vare: AB3ADM Modell: J49332Kryssreferanse: 1Q764
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullepunch
utforming1-brikke
Hex1 / 4 "
Lengde4.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J49014 Punch Roll Pin 1/4 In | AB3ADG 1Q759 J490147 / 16 "6.437 "1 / 4 "179NOK
PROTO J49018 Punch Roll Pin 1/8 In | AB3ADH 1Q760 J490185 / 16 "4.75 "1 / 8 "129NOK
PROTO J49038 Punch Roll Pin 3/8 In | AB3ADJ 1Q761 J490381 / 2 "7.5 "3 / 8 "199NOK
PROTO J49116 Punch Roll Pin 1/16 In | AB3ADK 1Q762 J491161 / 4 "3.75 "1 / 16 "107NOK
PROTO J49316 Punch Roll Pin 3/16 In | AB3ADL 1Q763 J493163 / 8 "5.437 "3 / 16 "149NOK
PROTO J49532 Punch Roll Pin 5/32 In | AB3ADQ 1Q768 J495325 / 16 "5.25 "5 / 32 "141NOK
PROTO J49732 Punch Roll Pin 7/32 In | AB3ADT 1Q775 J497323 / 8 "5.875 "7 / 32 "158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J49332 Punch Roll Pin 3/32 In
114NOK / enhet