Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4904BD Stikkontakt 3/8 drev 1/8 tommers kuleenden sekskant | AA9UXY 1FX59

PROTO J4904BD Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Tommer Kule End Hex

På lager
Vare: AA9UXY Modell: J4904BDKryssreferanse: 1FX59
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang stikkontaktbit
Bitlengde5"
BitstilBall Hex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
Innsettingslengde5"
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde6 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse1 / 8 "
Tips TypeBallende sekskant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdeStørrelseTips størrelseTips TypePris
PROTO J5240A stikkontakt 3/8 stasjon 5/16 tommers sliss | AA8VHH 1AH91 J5240AStikkontaktbit3"5 / 16 "5 / 16 "Spor236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4904BD Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Tommer Kule End Hex
206NOK / enhet