Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5240A stikkontakt 3/8 stasjon 5/16 tommers sliss | AA8VHH 1AH91

PROTO J5240A Socket Bits 3/8 Drive 5/16 Inch Slotted

På lager
Vare: AA8VHH Modell: J5240AKryssref: 1AH91

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilSpor
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
Antall poeng6
Total lengde3"
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse5 / 16 "
Tips TypeSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdeStørrelseTips størrelseTips TypePris
PROTO J4904BD Stikkontakt 3/8 drev 1/8 tommers kuleenden sekskant | AA9UXY 1FX59 J4904BDEkstra lang stikkontaktbit6 3 / 32 "1 / 8 "1 / 8 "Ballende sekskant206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5240A Socket Bits 3/8 Drive 5/16 Inch Slotted
236NOK / enhet