Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J47A Pinnestansesett, S2 herdet verktøystål, 2-delt design - 7 stk | AD2KPT 3R111

PROTO J47A pinnestansesett, S2 herdet verktøystål, 2-delt design - 7 stk.

På lager
Vare: AD2KPT Modell: J47AKryssref.: 3R111
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
865NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch Set
Lengde4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"
MaterialeS2 herdet verktøystål
Antall stykker7
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Har todelt design som sikrer holdbarhet
    • Utstyrt med omvendt konisk forebygging av binding
    • Modifisert parabolsk slående ende hjelper til med å redusere flis og sopp
    • Svart oksydfinish for beskyttelse mot rust og forlengelse av verktøyets levetid
    • Polert identifikasjonspanel merket med størrelse og verktøynummer i et svart innlegg
    • Inkluderer en verktøyrullepose for enkel oppbevaring

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
PROTO J48007 Drivpinnestansesett, stål, 1-delt design, svartoksidfinish | AB3ACM 1Q737 J480074-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"Stål815NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J47A pinnestansesett, S2 herdet verktøystål, 2-delt design - 7 stk.
865NOK / enhet