Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J46328 sekskantnøkkel L 17mm 6-9/64 tommers lengde | AA9UYV 1FX81

PROTO J46328 Sekskantnøkkel L 17mm 6-9/64 Tommer Lengde

På lager
Vare: AA9UYV Modell: J46328Kryssreferanse: 1FX81
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde6 9 / 64 "
BladmaterialeStål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeSvart
Handle Lengde2 13 / 32 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskMetric
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse17mm
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskArmlengdeBladmaterialeFormTether i standTips størrelseHåndtere fargeHandle LengdePris
PROTO J46518 sekskantnøkkel T 6mm 6 tommers lengde | AA9UYB 1FX64 J46518Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)6mmBlå4"154NOK
PROTO J46516 sekskantnøkkel T 5mm 6 tommers lengde | AA9UYC 1FX65 J46516Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5mmBlå4"132NOK
PROTO J46514 sekskantnøkkel T 4mm 6 tommers lengde | AA9UYD 1FX66 J46514Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)4mmBlå3"101NOK
PROTO J46512 sekskantnøkkel T 3 mm 6 tommers lengde | AA9UYE 1FX67 J46512Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3mmBlå3"97NOK
PROTO J46510 sekskantnøkkel T 2.5 mm 6 tommers lengde | AA9UYF 1FX68 J46510Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2.5mmBlå3"92NOK
PROTO J46508 sekskantnøkkel T 2mm 6 tommers lengde | AA9UYG 1FX69 J46508Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2mmBlå3"92NOK
PROTO J46424 sekskantnøkkel T 3/8 tommer 6 tommers lengde | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Rød6"237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J46328 Sekskantnøkkel L 17mm 6-9/64 Tommer Lengde
146NOK / enhet