Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3832 skrallenøkkelnøkkel sae | AA8XKX 1ANX0

PROTO J3832 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae

På lager
Vare: AA8XKX Modell: J3832Kryssreferanse: 1ANX0
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
754NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting flare mutternøkkel
FinishSvart oksid
Hodestørrelse1"
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde9.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204120000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J3812 Skiftenøkkelnøkkelnøkkel Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "435NOK
PROTO J3814 Skraldenøkkel mutternøkkel 5-7/16 tommer lengde | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "458NOK
PROTO J3816 Skiftenøkkelnøkkelnøkkel Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "456NOK
PROTO J3818 Ratcheting blussmutternøkkel Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "524NOK
PROTO J3820 skrallenøkkelnøkkel 7-1 / 4 tommers lengde | AA8XKQ 1ANW4 J38207.25 "5 / 8 "544NOK
PROTO J3822 Skraldenøkkel mutternøkkel Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "517NOK
PROTO J3824 skrallenøkkelnøkkel 7-1 / 4 tommers lengde | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3832 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae
754NOK / enhet