Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2623SW-TT bundet skiftenøkkel forskyvning 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09

PROTO J2623SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7/16in

På lager
Vare: AB7UGE Modell: J2623SW-TTKryssref: 24AK09

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
947NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTethered slående skiftenøkkel
FinishSvart oksid
HandleOffset
HåndtakstypeOffset
leder Tykkelse1"
MaterialeSmidd stål
Nominell størrelse1.437 "
Antall poeng12
Offset1.5 "
Total lengde12 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.437 "
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseNominell størrelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J2621SW-TT bundet skiftenøkkel forskyvning 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "840NOK
PROTO J2626SW-TT Forbundet slagnøkkel Offset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "1 116 NOK
PROTO J2629SW-TT Tether Slående skiftenøkkel forskyvning 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "1 998 NOK
PROTO J2624SW-TT bundet skiftenøkkel forskjøvet 1-1 / 2 tommer | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-1 217 NOK
PROTO J2625SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-9/16 tommer | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-1 662 NOK
PROTO J2630SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7/8 tommer | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-1 994 NOK
PROTO J2634SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 2-1/8 tommer | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-2 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2623SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7/16in
947NOK / enhet