Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2614 Spud Handle Box End-nøkkel 7/8 In | AA8YCJ 1ARF1

PROTO J2614 Spud Handle Box End Nøkkel 7/8 In

På lager
Vare: AA8YCJ Modell: J2614Kryssreferanse: 1ARF1
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
977NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpud håndtak boksnøkkel
AnleggAlloy Steel
FinishSvart oksid
HandleKonisk
HåndtakstypeKonisk
Hodestørrelse7 / 8 "
leder Tykkelse5 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
Offset1-3 / 32 "
Total lengde11.75 "
Størrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J2615 Spud Handle Box Endnøkkel 15/16 In | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "923NOK
PROTO J2618 Spud Handle Box End Nøkkel 1-1/8 In | AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "966NOK
PROTO J2620 Spud Handle Box End Nøkkel 1-1/4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "1 029 NOK
PROTO J2621 Spud Handle Box Endnøkkel 1-5/16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "1 050 NOK
PROTO J2624 Spud Handle Box Endnøkkel 1-1/2 In | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "1 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2614 Spud Handle Box End Nøkkel 7/8 In
977NOK / enhet