PROTO J25058 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 3-5/8 tommer 6 Pt | AA2DLK 10E415

PROTO J25058 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 3-5/8 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AA2DLK Modell: J25058Kryssreferanse: 10E415

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse2.5 "
KjøretypeSquare
FinishOljet - svart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde5.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3.625 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.1725
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J25058 er en slagsokkel med TorquePlus innvendig design som minimerer avrunding av festene, bidrar til å forlenge festenes levetid og lar brukeren enkelt snu slitte / avrundede / rustne fester.
    • Størrelsen er stemplet på kroppen for enkel referanse og har et sidehull for å feste stikkontakten til verktøyet.

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J25038 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 2-3/8 tommer 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Oljet - svart oksid5.5 "2.375 "11 595 NOK
PROTO J25042 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 2-5/8 tommer 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Oljet - svart oksid5.5 "2.625 "12 080 NOK
PROTO J25044 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 2-3/4 tommer 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Oljet - svart oksid5.625 "2.75 "11 622 NOK
PROTO J25046 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 2-7/8 tommer 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Oljet - svart oksid5.625 "2.875 "12 026 NOK
PROTO J25055 Slaguttak 2-1 / 2-tommers stasjon 3-7 / 16 tommer 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Oljet - svart oksid5.75 "3.437 "13 463 NOK
PROTO J25066 Støtsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 4-1/8 tommer 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Oljet - svart oksid6.25 "4.125 "16 081 NOK
PROTO J25094 Impact Socket 2-1 / 2 inch Drive 5-7 / 8 inch 6 Pt | AA2DLP 10E419 J25094Oljet - svart oksid7.75 "5.875 "31 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J25058 Slagsokkel 2-1/2 tommers drivenhet 3-5/8 tommer 6 Pt
13 339 NOK / enhet