Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J075901 Slagbit 3/4 x 5-3/16 tommer 6-punkts svart oksid | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 slagbit 3/4 x 5-3/16 tommer 6-punkts svart oksid

På lager
Vare: AA8ZHC Modell: J075901Kryssreferanse: 1AX73
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
861NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde2 33 / 64 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde5.187 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1"
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J7290-5M Slagbit 5mm 6pt svart oksid | AA9UTT 1FM64 J7290-5M1.625 "3 / 8 "Varmebehandlet legeringsstål2 23 / 32 "Metric5"237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J075901 slagbit 3/4 x 5-3/16 tommer 6-punkts svart oksid
861NOK / enhet