Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J010 Feeler Gauge 0.010 inch 3 1/16 inch lengde | AD2KNU 3R033

PROTO J010 Følemåler 0.010 Tommer 3 1/16 Tommer Lengde

På lager
Vare: AD2KNU Modell: J010Kryssref.: 3R033

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
22NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølermåler
Bladlengde3 1 / 16 "
Bladbredde1 / 2 "
Tykkelse0.01 "
typenKort blad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdetypenPris
PROTO J010L Feeler Gauge 0.010 tommer 12 tommers lengde | AD2KNV 3R034 J010L12 "Langt blad30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J010 Følemåler 0.010 Tommer 3 1/16 Tommer Lengde
22NOK / enhet