Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTECTA AN112A Betonganker Permanent 2-1 / 4 tommers ring | AC3NPL 2UZG2

PROTECTA AN112A Betonganker Permanent 2-1/4 tommers ring

På lager
Vare: AC3NPL Modell: AN112AKryssreferanse: 2UZG2
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
1 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetonganker
Hulldybde1-1 / 2 "
Hull Dia.1 / 2 "
InstallasjonFast
Lengde3.75 "
MaterialeForzinket stål
Ring Dia.2-1 / 4 "
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet310 lb.
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTECTA AN112A Betonganker Permanent 2-1/4 tommers ring
1 165 NOK / enhet