Procon 10543 roterende vingepumpe brukes til å overføre væsker effektivt og konsekvent, noe som gjør den til en viktig komponent i forskjellige omgivelser. Den brukes i drikkedispenseringssystemer, som kaffemaskiner og brusfontener, og sikrer presis og konsistent væskestrøm. De brukes også i vannrensesystemer, hvor pålitelighet og jevn strømningshastighet er nødvendig.
Egenskaper:
- Procon 10543 vingepumpe har toleranser på de fremre og bakre lagrene for å sikre presis drift.
- Den har evnen til å løfte vannet opp til maksimalt 2 meter for selvsuging.
- Denne Procon roterende vingepumpen i messing har messinghus for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Den har rotasjonsbevegelse med klokken for konsekvent og kontrollert pumping.
- Denne roterende vingepumpen har 2 dreneringshull for effektiv væskedrenering og vedlikehold.
- Den leveres med nitriltetninger for effektiv forsegling og forebygging av lekasje.
- Denne pumpen er utstyrt med et klemme-monteringssystem for enkel installasjon.
- Den har en slisset rotor med plastkobling for effektiv og pålitelig drift og har en avlastningsventil.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan velger jeg riktig rotasjonspumpe for min spesifikke industrielle applikasjon?
A. Å velge riktig rotasjonspumpe innebærer å vurdere faktorer som typen og egenskapene til væsken, nødvendig strømningshastighet, trykk og temperatur.
Sp. Hvilke vedlikeholdsprosedyrer kreves for å sikre optimal ytelse til en rotasjonspumpe?
A. Vanlige vedlikeholdsoppgaver inkluderer inspeksjon og utskifting av utslitte komponenter, sjekk for lekkasjer, rengjøring og smøring av bevegelige deler og overvåking av pumpens generelle tilstand.
Sp. Er det noen sikkerhetshensyn eller forholdsregler ved drift av roterende pumper?
A. Ja, operatører bør være oppmerksomme på potensielle farer, slik som høyt trykk, roterende elementer og farlige væsker. Tilstrekkelig opplæring og riktig personlig verneutstyr (PPE) er avgjørende for å forhindre ulykker og skader.
Q. Hva er forskjellen mellom differensialtrykkbryter og trykktransmitter?
A. Differensialtrykkbrytere er designet for av/på-kontroll eller alarmapplikasjoner, og gir diskrete utgangssignaler basert på et spesifikt settpunkt, mens trykktransmittere kontinuerlig måler og overfører trykkdata, og gir et kontinuerlig analogt eller digitalt utgangssignal for presis overvåking og kontroll.
Sp. Hva er betydningen av avlastningsventilen i denne Procon roterende skovlpumpe i messing?
A. Avlastningsventilen i denne pumpen tjener til å regulere trykket. Det er en høytemperaturbalansert bypass-type, som sikrer at pumpen ikke fungerer ved trykk som overstiger 99 PSI (6.5 bar).
Sp. Kan denne pumpen brukes til selvsugende applikasjoner?
A. Ja, denne pumpen er selvsugende for vann, med en maksimal løfteevne på 2 meter. Selvsugende pumper er praktiske da de kan trekke væske inn i pumpen uten ekstern hjelp, noe som gjør dem egnet for ulike scenarier.