Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRO-LINE HD/TLC-4627 Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4 | AA8CDB 16Y922

PRO-LINE HD/TLC-4627 Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4

På lager
Vare: AA8CDB Modell: HD/TLC-4627Kryssref: 16Y922
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
3 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjulsett
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppePlatehjulsett
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer95 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering275 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde5.187 "
Plate Størrelse2-3 / 8 x 3 "
Tykke tykkelse0.155 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
PRO-LINE TLC-4HDQS Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4 | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS3 276 NOK
PRO-LINE TLC-4ELQS Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4 | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS2 855 NOK
PRO-LINE TLC-4MVSQS Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4 | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS2 855 NOK
PRO-LINE TLC-4DNQS Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4 | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS2 855 NOK
PRO-LINE TLC-4BQS Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4 | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS2 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO-LINE HD/TLC-4627 Platehjulsett 275 Lb 4 tommers diameter - pakke med 4
3 092 NOK / enhet