Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRO-LINE 102-004NL Kjele avløpsventil 3/4 tommer Mpt x Mpt | AF9TKZ 30UK54

PRO-LINE 102-004NL Kjele avløpsventil 3/4 tommer Mpt x Mpt

På lager
Vare: AF9TKZ Modell: 102-004NLKryssref: 30UK54

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens avløpsventil
Body MaterialMessing
SamsvarASME A112.18.1, ANSI B1.20.1, ANSI B1.20.7
TilkoblingstypeMPT x MPT
HåndteringsmaterialeCast Iron
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
PRO-LINE 102-003NL Kjele avløpsventil 1/2 tomme Mpt x Mpt | AF9TKY 30UK53 102-003NLMPT x MPT hannslange1 / 2 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO-LINE 102-004NL Kjele avløpsventil 3/4 tommer Mpt x Mpt
198NOK / enhet