Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RV-2H Inline avlastningsventil 3/4 tommers Npt-port | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H Inline avlastningsventil 3/4 tomme Npt port

På lager
Vare: AD7ZGV Modell: RV-2HKryssref: 4HL34

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline avlastningsventil
BodyStøpejernsventil
Høyde5.06 "
Lengde2.78 "
Maks. Strømme30 gpm
Maks. Flyt GPM30
Portstørrelse3 / 4 "PT
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)2000
trykk~~POS=TRUNC Range1500 til 3000 psi
typenDifferensiell Poppet
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481100020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RV-2H Inline avlastningsventil 3/4 tomme Npt port
1 789 NOK / enhet