Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 ventiler med fjærsentre inkludert

På lager
Vare: AH3ZCL Modell: RD-2575-T4-ESA1Kryssreferanse: 33W881

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil
Connector Typenpt kvinne
Strømningshastighet20 gpm
Maks. Press3000 psi
Maks. Temp.180 grader F.
Formmonoblokk
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD-2575-T4-ESA1 ventiler med fjærsentre inkludert
2 706 NOK / enhet