Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRIME LINE S 4076 Vinduslås, sikkerhetsklemme, aluminium, maling, 1 5/16 tommers lengde, 29/64 tommers høyde, 1 PR | CT7YBN 54DN69

PRIME LINE S 4076 vinduslås, sikkerhetsklemme, aluminium, maling, 1 5/16 tommers lengde, 29/64 tommers høyde, 1 PR

På lager
Vare: CT7YBN Modell: S 4076Kryssreferanse: 54DN69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
PRIME LINE S 4027 vinduslås, skyvebolt, stål, maling, 1 tomme lengde, 1 1/4 tomme høyde | CT7YAF 54DN52 S 4027Låse133NOK
PRIME LINE H 3528 Casement Vindusåpner, Casement Vindu, 10 3/4 tommers lengde, 17 29/64 tommers høyde | CT7YBG 54FY86 H 3528Casement vindusoperator1280NOK
PRIME LINE H 3687 Vindusåpner, dråpehus, støpt, messing, 10 3/4 tommers lengde | CT7YBH 54FY99 H 3687Casement vindusoperator1311NOK
PRIME LINE MP5504 Vindusskjermklips, 3/8 tommer, D/C, Zi, PK 25 | CT7YBP 170F53 MP5504Klipp1142NOK
PRIME LINE MP5506 Window Screen Clips, Flush, White, Pl, PK 100 | CT7YBQ 170F54 MP5506Klipp1127NOK
PRIME LINE L 5766 klips, plast, 13/16 tommers lengde, 1/2 tommers høyde, 8-pack | CT7YBR 436C16 Den 5766Klipp1144NOK
PRIME LINE MP2097 Skyvedør for terrassedør, lås | CT7YYR 170C40 MP2097Klinke149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRIME LINE S 4076 vinduslås, sikkerhetsklemme, aluminium, maling, 1 5/16 tommers lengde, 29/64 tommers høyde, 1 PR
47NOK / enhet