PRECISION FL5101 689 Felg Kun utgang i aluminium Kraftig | AG4YGK 35GR82

PRECISION FL5101 689 Felg Kun utgang i aluminium Kraftig

På lager
Vare: AG4YGK Modell: FL5101 689Kryssreferanse: 35GR82

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRim
ADA-kompatibelIkke ADA-kompatibel
DørhåndteringIkke-håndet
DørhøydeOpptil 120 "
DørbreddeOpptil 48 "
FinishAluminum
BrannklassifisertJa
Passer til stilbredde4.125 "
For dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Klasse1
YtelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8302416045

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt bare Avslutt enhet)
    • Undermerke: RELIANT

Produktvarianter

ProduktModellADA-kompatibelDørhåndteringDørhøydeDørbreddeFinishBrannklassifisertPasser til stilbreddePris
PRECISION 3R02101630 Utgangsenhet, Satin Sainless Steel, Felg | CD2HPT 53DX68 3R02101630JaHøyre hånd84 "48 "Satin rustfritt stålNei4.375 "11 170 NOK
PRESISJON 3R02101RHRB630AM Felg | CT7XRF 402R55 3R02101RHRB630AM-------12 241 NOK
PRESISJON 3R02101LHRB630AM Felg | CT7XRG 402R54 3R02101LHRB630AM-------12 241 NOK
PRESISJON 3R0FL2101LHRB630AM Felg | CT7XRH 402T03 3R0FL2101LHRB630AM-------13 723 NOK
PRESISJON 3R0FL2101RHRB630AM Felg | CT7XRJ 402T04 3R0FL2101RHRB630AM-------13 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION FL5101 689 Felg Kun utgang i aluminium Kraftig
6 420 NOK / enhet