Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series Sølv | AG4YGX 35GT07

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603-serien sølv

På lager
Vare: AG4YGX Modell: 603A 689Kryssreferanse: 35GT07
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
606NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDummy Trim
ADA-kompatibelNei
FARGESølv
DørhåndteringIkke-håndet
FinishAluminum
BrannklassifisertNei
Passer til stilbredde31 til 48 "
For dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Klasse1
Maks. Dørhøyde120 "
Maks. Dørbredde48 "
Total lengde1"
Samlet bredde2 11 / 16 "
YtelseHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302416045

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RELIANT

Produktvarianter

ProduktModellPasser til stilbreddeTotal lengdePris
PRECISION 702A 689 Dummy Trim 702 Series Sølv | AG4YGW 35GT04 702A 68930 til 48 "2"1 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603-serien sølv
606NOK / enhet