Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS 331-4814 pneumatisk aktuator, 8 til 13, 8 til 13 psi, 2 3/8 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WUA 40PN44

POWERS 331-4814 pneumatisk aktuator, 8 til 13, 8 til 13 psi, 2 3/8 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk

På lager
Vare: CT7WUA Modell: 331-4814Kryssreferanse: 40PN44

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
POWERS 331-3001 pneumatisk aktuator, 3 til 13, 3 til 13 psi, 4 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WTW 40PN46 331-30012 938 NOK
POWERS 331-3000 pneumatisk aktuator, 3 til 7, 3 til 7 psi, 4 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk, Pivot | CT7WTX 40PN45 331-30002 996 NOK
POWERS 331-3013 pneumatisk aktuator, 5 til 10, 3 til 13 psi, 4 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WTY 40PN50 331-30135 020 NOK
POWERS 331-4514 pneumatisk aktuator, 5 til 10, 5 til 10 psi, 2 3/8 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WTZ 40PN43 331-45141 524 NOK
POWERS 332-2973 pneumatisk aktuator, 8 til 13, 8 til 13 psi, 4 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WUB 40PN47 332-29736 279 NOK
POWERS 331-2961 pneumatisk aktuator, 8 til 13, 8 til 13 psi, 4 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WUC 40PN48 331-29611 857 NOK
POWERS 331-3060 pneumatisk aktuator, 8 til 13, 8 til 13 psi, 4 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk | CT7WUD 40PN53 331-30603 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS 331-4814 pneumatisk aktuator, 8 til 13, 8 til 13 psi, 2 3/8 tommers slag, 30 psi Maks. Lufttrykk
1 504 NOK / enhet