POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 5 Inch Size, 25Pk | AD6PCY 46U136

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 5/8 X 5 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6PCY Modell: 7433SD1-PWRKryssreferanse: 46U136

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 085 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde5"
Innbygging i betong2.75 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)5440
Ultimate Shear (Lb.)6815
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Tension (lbs.)5440
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5440
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)6285

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3235
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 5/8 X 5 tommer størrelse, 25pk
1 085 NOK /pakke