Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 7430SD1-PWR Kileanker, Forsinket, 5/8 X 3-1/2 Tommer Størrelse, 25Pk | AD6PCW 46U134

POWERS FASTENERS 7430SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 5/8 X 3-1/2 tomme størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6PCW Modell: 7430SD1-PWRKryssreferanse: 46U134

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

980NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde3.5 "
Innbygging i betong2.75 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7430SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 5/8 X 3-1/2 tomme størrelse, 25pk
980NOK /pakke