POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Kileanker, Forsinket, 1/2 X 4-1/2 Tommer Størrelse, 50Pk | AD6PCQ 46U129

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/2 X 4-1/2 tomme størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6PCQ Modell: 7423SD1-PWRKryssreferanse: 46U129

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 314 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.5 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde2.75 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.976
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/2 X 4-1/2 tomme størrelse, 50pk
1 314 NOK /pakke