Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 X 2-1/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCF 46U120

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 3/8 X 2-1/4 tomme størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6PCF Modell: 7410SD1-PWRKryssreferanse: 46U120
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
578NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2.25 "
Innbygging i betong1.625 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)2685
Ultimate Shear (Lb.)2540
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2540
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2540
Ultimate Tension (lbs.)2685
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2685
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 3/8 X 2-1/4 tomme størrelse, 50pk
578NOK /pakke