Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 Thread Size, 50Pk | AD6PDY 46U159

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 trådstørrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6PDY Modell: 6308SD-PWRKryssreferanse: 46U159
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
652NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring1792 @ 2500 psi Betong
Tillatt spenning907 @ 2500 psi
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
KjøreverktøyDriver System Maual Set Tool, SMART DI+ System med en borhammer
Lengde2"
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde13 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSmart DI +
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)7280
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7505
Ultimate Tension (lbs.)3630 @ 2500 psi
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)3815
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4190

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode6810990000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 trådstørrelse, 50pk
652NOK /pakke