Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES C1050DF Kontakt 10-50r 50a 125/250v | AF2AFY 6PGT7

KH INDUSTRIES C1050DF-kontakt 10-50r 50a 125/250v

På lager
Vare: AF2AFY Modell: C1050DFKryssreferanse: 6PGT7
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
1 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps50
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.600 "til 1.300"
KlasseIndustriell
IP RatingIkke rangert
MaterialeNeopren gummi / fenol
NEMA-konfigurasjon10-50R
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase1
Spenning125/250 VAC 1 fase
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerSpenningPris
KH INDUSTRIES C650DF Kontakt 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5 C650DF6-50R23250 VAC 1 fase1 725 NOK
KH INDUSTRIES C1450DF Kontakt 14-50r 50a 125/250v | AF2AGA 6PGT9 C1450DF14-50R34125/250 VAC 1 fase2 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES C1050DF-kontakt 10-50r 50a 125/250v
1 976 NOK / enhet