Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Thread Size, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 trådstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AD6PDW Modell: 6304SD-PWRKryssreferanse: 46U157
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
714NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring623 @ 2500 psi Betong
Tillatt spenning325 @ 2500 psi
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
KjøreverktøyDriver System Maual Set Tool, SMART DI+ System med en borhammer
Lengde1"
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde1"
Tråddybde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSmart DI +
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2510
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2550
Ultimate Tension (lbs.)1300 @ 2500 psi
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1390
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1565

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode6810990000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 trådstørrelse, 100pk
714NOK /pakke