Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 50294-PWR Drive Pin, Carbon Steel, 3/4 Tommer Størrelse, 100Pk | AF9RVH 30TD76

POWERS FASTENERS 50294-PWR drivstift, karbonstål, 3/4 tommers størrelse, 100pk

På lager
Vare: AF9RVH Modell: 50294-PWRKryssreferanse: 30TD76
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin
Anker Dia.9 / 64 "
Ankerlengde3 / 4 "
Head StyleFlate
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3 / 4 "
Skaftlengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 50294-PWR drivstift, karbonstål, 3/4 tommers størrelse, 100pk
145NOK /pakke