Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 09675-PWR Ekspansjonsanker, 1/2 tomme Dia., 25Pk | AF9RQK 30TC39

POWERS FASTENERS 09675-PWR ekspansjonsanker, 1/2 tommers diameter, 25pk

På lager
Vare: AF9RQK Modell: 09675-PWRKryssreferanse: 30TC39
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
1 215 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse7 / 8 "
Lengde2 1 / 16 "
MaterialeZamac -legering
Skruestørrelse1 / 2 "
typenenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318159000

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.BorestørrelseLengdeSkruestørrelsetypenPris
POWERS FASTENERS 09650-PWR Ekspansjonsanker, 14 i Dia. 50pk | AF9RQG 30TC36 09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "enslig680NOK
POWERS FASTENERS 09655-PWR Ekspansjonsanker, 5/16 I Dia. 50pk | AF9RQH 30TC37 09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "enslig1 137 NOK
POWERS FASTENERS 09665-PWR Ekspansjonsanker, 3/8 tomme Dia. 50pk | AF9RQJ 30TC38 09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "enslig1 014 NOK
POWERS FASTENERS 09685-PWR ekspansjonsanker, 5/8 tommers diameter, 25pk | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "enslig1 832 NOK
POWERS FASTENERS 09510-PWR Ekspansjonsanker, 1/4 tomme Dia. 50pk | AF9RQM 30TC41 09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Dobbel698NOK
POWERS FASTENERS 09515-PWR Ekspansjonsanker, 5/16 I Dia. 50pk | AF9RQN 30TC42 09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Dobbel1 100 NOK
POWERS FASTENERS 09520-PWR Ekspansjonsanker, 3/8 tomme Dia. 50pk | AF9RQP 30TC43 09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Dobbel1 436 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09675-PWR ekspansjonsanker, 1/2 tommers diameter, 25pk
1 215 NOK /pakke