Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06232-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/4 Inch Size, 10Pk | AF9RJE 30RZ48

POWERS FASTENERS 06232-PWR utvidelse drop-in anker, 3/4 tommer størrelse, 10pk

På lager
Vare: AF9RJE Modell: 06232-PWRKryssreferanse: 30RZ48
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
5 129 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.3 / 4 "
Bolt Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse1"
Lengde3.187 "
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde3-3 / 16 "
Tråddybde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06232-PWR utvidelse drop-in anker, 3/4 tommer størrelse, 10pk
5 129 NOK /pakke