Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 Inch Long, 25Pk | AH2YLX 30TC33

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 tomme lang, 25pk

På lager
Vare: AH2YLX Modell: 01255-PWRKryssreferanse: 30TC33

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 516 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde3.5 "
Borestørrelse7 / 8 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging3.5 "
Skruestørrelse5 / 8-5
Tråd Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 tomme lang, 25pk
1 516 NOK /pakke