Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MPP52501 Båndvarmer 120v 1-1/2 tomme Bredde 1400 grader F | AC3TDG 2VYE6

TEMPCO MPP52501 Båndvarmer 120v 1-1/2 tomme Bredde 1400 grader F

På lager
Vare: AC3TDG Modell: MPP52501Kryssreferanse: 2VYE6
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
1 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps2.5
Inne i Dia.1.5 "
MaterialeMineralisolert SS legeringsskede
Maks. Temp.1400 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse12 "Lead Wire with 10" SS Braid
Spenning120
Watt Tetthet54 kvm.
Watts300
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 3/32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWatt TetthetBreddePris
TEMPCO MPP52301 Båndvarmer 120v 1 tomme Bredde 1400 grader F | AC3TDE 2VYE4 MPP5230181 kvm.1"1 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MPP52501 Båndvarmer 120v 1-1/2 tomme Bredde 1400 grader F
1 719 NOK / enhet