Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 tomme Kort, 50Pk | AH2YLM 30TC24

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 tommer kort, 50pk

På lager
Vare: AH2YLM Modell: 01051-PWRKryssreferanse: 30TC24
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
484NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1"
Borestørrelse1 / 2 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging1"
Skruestørrelse1 / 4-10
Tråd Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 tommer kort, 50pk
484NOK /pakke