Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-3/4X1.5DSL spiralinnsats, 3/4-16 gjengestørrelse, 1.125 tommers lengde, rustfritt stål | AE7DTU 5XAA3

POWERCOIL 3534-3/4X1.5DSL spiralinnsats, 3/4-16 trådstørrelse, 1.125 tommer lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DTU Modell: 3534-3/4X1.5DSLKryssreferanse: 5XAA3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse49 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.901 "
Lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse3 / 4-16
Trykk på størrelser3 / 4-16
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-3/4X1.5DSL spiralinnsats, 3/4-16 trådstørrelse, 1.125 tommer lengde, rustfritt stål
59NOK / enhet