Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-5/8X1.0DSL Helical Insert, 5/8-11 Thread Size, 0.625 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DEM 5WZW5

POWERCOIL 3532-5/8X1.0DSL spiralinnsats, 5/8-11 trådstørrelse, 0.625 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DEM Modell: 3532-5/8X1.0DSLKryssreferanse: 5WZW5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse21 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.742 "
Lengde0.625 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse5 / 8-11
Trykk på størrelser5 / 8-11
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-5/8X1.0DSL spiralinnsats, 5/8-11 trådstørrelse, 0.625 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
162NOK /pakke