Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-1/4X2.0DSL spiralinnsats, 1/4-20 gjengestørrelse, 0.500 tommers lengde, rustfritt stål, 10pk | AE7DDW 5WZV0

POWERCOIL 3532-1/4X2.0DSL spiralinnsats, 1/4-20 trådstørrelse, 0.500 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DDW Modell: 3532-1/4X2.0DSLKryssreferanse: 5WZV0
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse17 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.330 "
Lengde0.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 / 4-20
Trykk på størrelser1 / 4-20
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-1/4X2.0DSL spiralinnsats, 1/4-20 trådstørrelse, 0.500 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
110NOK /pakke