Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-1.1/4X1.0D spiralinnsats, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 1.250 tommers lengde, rustfritt stål | AE6RPJ 5UUD4

POWERCOIL 3532-1.1/4X1.0D spiralinnsats, 1-1/4-7 trådstørrelse, 1.250 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE6RPJ Modell: 3532-1.1/4X1.0DKryssref: 5UUD4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
192NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse1-9 / 32 "
Gratis Coil Dia.1.483 "
Lengde1.25 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 1 / 4-7 "
Trykk på størrelser8
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/4X1.0D spiralinnsats, 1-1/4-7 trådstørrelse, 1.250 tommers lengde, rustfritt stål
192NOK / enhet