Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3523-10.00K Reparasjonssett for skruegjenger, M10 X 1.0 gjengestørrelse, 15 stykker | AE6RUV 5UUT9

POWERCOIL 3523-10.00K reparasjonssett for skruegjenger, M10 X 1.0 gjengestørrelse, 15 stykker

På lager
Vare: AE6RUV Modell: 3523-10.00KKryssreferanse: 5UUT9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelix tråd reparasjonssett
Lengde15 "
Materiale304 rustfritt stål
Antall stykker15
StørrelseM10 x 1
GjengetypeMetrisk fin
typenMed Drill Bit, Free Running

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00K reparasjonssett for skruegjenger, M10 X 1.0 gjengestørrelse, 15 stykker
844NOK / enhet