Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3521-8.00K Reparasjonssett for skruegjenger, M8 X 1.0 gjengestørrelse, 20 stykker | AE6RUT 5UUT7

POWERCOIL 3521-8.00K reparasjonssett for skruegjenger, M8 X 1.0 gjengestørrelse, 20 stykker

På lager
Vare: AE6RUT Modell: 3521-8.00KKryssreferanse: 5UUT7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelix tråd reparasjonssett
Lengde12 "
Materiale304 rustfritt stål
Antall stykker20
StørrelseM8 x 1
GjengetypeMetrisk fin
typenMed Drill Bit, Free Running

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00K reparasjonssett for skruegjenger, M8 X 1.0 gjengestørrelse, 20 stykker
684NOK / enhet