Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D Helical Insert, M5 X 0.80 Thread Size, 10mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBM 5WZL6

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D spiralinnsats, M5 X 0.80 gjengestørrelse, 10 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBM Modell: 3520-5.00X2.0DKryssreferanse: 5WZL6
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse5.2mm
Gratis Coil Dia.6.80mm
Lengde10 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM5 x 0.8
Trykk på størrelserM5 x 0.80
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D spiralinnsats, M5 X 0.80 gjengestørrelse, 10 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
58NOK /pakke