Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-4.00X1.5DSL Helical Insert, M4 X 0.70 Thread Size, 6mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUJ 5XAD2

POWERCOIL 3520-4.00X1.5DSL spiralinnsats, M4 X 0.70 trådstørrelse, 6 mm lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DUJ Modell: 3520-4.00X1.5DSLKryssreferanse: 5XAD2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse4.2mm
Gratis Coil Dia.4.90mm
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM4 x 0.7
Trykk på størrelserM4 x 0.70
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X1.5DSL spiralinnsats, M4 X 0.70 trådstørrelse, 6 mm lengde, rustfritt stål, 10pk
53NOK /pakke