Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-2.50X1.0D spiralinnsats, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 2.5 mm lengde, rustfritt stål, 10pk | AE7DBA 5WZK5

POWERCOIL 3520-2.50X1.0D spiralinnsats, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 2.5 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBA Modell: 3520-2.50X1.0DKryssreferanse: 5WZK5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse2.6mm
Gratis Coil Dia.3.70mm
Lengde2.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM2.5 x 0.45
Trykk på størrelserM2.5 x 0.45
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-2.50X1.0D spiralinnsats, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 2.5 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
37NOK /pakke