Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D spiralinnsats, M12 X 1.75 Gjengestørrelse, 24mm Lengde, Rustfritt stål, 5Pk | AE7DCN 5WZR0

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D spiralinnsats, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 24 mm lengde, rustfritt stål, 5 stk.

På lager
Vare: AE7DCN Modell: 3520-12.00X2.0DKryssreferanse: 5WZR0
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse12.3mm
Gratis Coil Dia.15.00mm
Lengde24mm
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM12 x 1.75
Trykk på størrelserM12 x 1.75
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D spiralinnsats, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 24 mm lengde, rustfritt stål, 5 stk.
69NOK /pakke