Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-10.00X1.5DSL Helical Insert, M10 X 1.50 Thread Size, 15mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DVC 5XAE9

POWERCOIL 3520-10.00X1.5DSL spiralinnsats, M10 X 1.50 trådstørrelse, 15 mm lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DVC Modell: 3520-10.00X1.5DSLKryssreferanse: 5XAE9

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse10.4mm
Gratis Coil Dia.12.50mm
Lengde15 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM10 x 1.5
Trykk på størrelserM10 x 1.50
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-10.00X1.5DSL spiralinnsats, M10 X 1.50 trådstørrelse, 15 mm lengde, rustfritt stål, 10pk
67NOK /pakke