Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 3EA99 Skjøteledning 25 fot | AC8VFC

POWER FIRST 3EA99 Skjøteledning 25 fot

På lager
Vare: AC8VFC Modell: 3EA99

Få tak i det Mai 6, mandag
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøteledning
Ledningslengde25ft.
Måler / leder14/3
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeOransje med svart stripe
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Nominell utenfor dia.0.35 "
Antall utsalgssteder1
StrømindikatorJa
FormRund
Temp. Område-40 til 167 grader F
Spenning125
Watts1875

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0665
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544429000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeMåler / lederNEMA-beholderkonfigurasjonNominell utenfor dia.Antall utsalgsstederStrømindikatorFormPris
POWER FIRST 1FD53 skjøteledning 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRund423NOK
POWER FIRST 1FD54 skjøteledning 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRund916NOK
POWER FIRST 1FD55 skjøteledning 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRund688NOK
POWER FIRST 1FD56 skjøteledning 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRund1 322 NOK
POWER FIRST 1FD57 skjøteledning 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRund1 686 NOK
POWER FIRST 1FD58 skjøteledning 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flate284NOK
POWER FIRST 1FD59 skjøteledning 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flate475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 3EA99 Skjøteledning 25 fot
369NOK / enhet