Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J172 Heavy Duty Kabelbinder 23.6 tommers lengde - pakke med 50 | AC6UUB

POWER FIRST 36J172 Heavy Duty-buntebånd 23.6 tommers lengde – pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AC6UUB Modell: 36J172

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingstandard
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde23.6 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.6.89 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet180 lb.
Tykkelse0.07 "
VerktøyskodeB
UL type11
Bredde0.35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEutformingUL typeBreddeDutyInnendørs / utendørsLengdepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J161 Heavy Duty Kabelbinder 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTQ 36J1610.075 "Naturligstandard110.3 "Heavy Dutyinnendørs Only7.9 "100214NOK
POWER FIRST 36J162 Heavy Duty Kabelbinder 7.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTR 36J1620.075 "Svartstandard110.3 "Heavy DutyInnendørs / utendørs7.9 "100250NOK
POWER FIRST 36J163 Heavy Duty Kabelbinder 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTT 36J1630.074 "Naturligstandard110.3 "Heavy Dutyinnendørs Only11.8 "100291NOK
POWER FIRST 36J164 Heavy Duty Kabelbinder 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTU 36J1640.074 "Svartstandard110.3 "Heavy DutyInnendørs / utendørs11.8 "100203NOK
POWER FIRST 36J165 Heavy Duty Kabelbinder 14.5 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTV 36J1650.074 "Naturligstandard110.3 "Heavy Dutyinnendørs Only14.5 "100331NOK
POWER FIRST 36J166 Heavy Duty Kabelbinder 14.5 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UTW 36J1660.074 "Svartstandard110.3 "Heavy DutyInnendørs / utendørs14.5 "100555NOK
POWER FIRST 36J167 Heavy Duty Kabelbinder 17.7 tommers lengde - pakke med 50 | AC6UTX 36J1670.075 "Naturligstandard110.3 "Heavy Dutyinnendørs Only17.7 "50220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J172 Heavy Duty-buntebånd 23.6 tommers lengde – pakke med 50 stk.
304NOK /pakke