Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 32UK32 Ikke-opplyst trykknapp 22mm metall | AH3LEX

POWER FIRST 32UK32 Ikke-opplyst trykknapp 22mm metall

På lager
Vare: AH3LEX Modell: 32UK32
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingMomentant push
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt aluminium i krom
FARGEGrønn
Kontakt skjema1Nei
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør40mm sopphode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHandlingGrunnleggende materialeBezelFARGEKontakt skjemaHodematerialeSakPris
POWER FIRST 32UK34 Ikke-opplyst trykknapp 22mm metall | AH3LEZ 32UK34.MetalMomentant pushMetalStøpt aluminium i kromRød1NeiMetalIkke-opplyst trykknapp245NOK
POWER FIRST 32UK35 Nødstoppknapp Rød | AH3LFA 32UK35.PlastVedlikeholdt trykk / nøkkelutløsningPlastPlastRød1NO / 1NCPlastNødstopp trykknapp712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 32UK32 Ikke-opplyst trykknapp 22mm metall
245NOK / enhet